ILMANKÄSITTELIJÄ 5W069 Tyynynpitokehys 25 x 2 x 20 tuumaa | AE6YVH

AIR HANDLER 5W069 Tyynypidike 25 x 2 x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6YVH Malli: 5W069

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.50 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPad-pidike
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko20x25x2
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)64.26
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 5W070 Padin pidike 20 x 2 x 20 tuumaa | AE6YVJ 5W0702"20x20x220 "20 "€40.79
ILMANKÄSITTELIJÄ 5W071 Tyynynpitokehys 25 x 2 x 16 tuumaa | AE6YVK 5W0712"16x25x216 "25 "€33.31
ILMANKÄSITTELY 5W072 Tyynynpitokehys 20 x 2 x 16 tuumaa | AE6YVL 5W0722"16x20x216 "20 "€39.10
ILMANKÄSITTELY 5W073 Tyynypidike 24 x 1 x 24 tuumaa | AE6YVM 5W0731"24x24x124 "24 "€38.38
ILMANKÄSITTELI 5W074 Tyynyn pidike 22 x 1 x 22 tuumaa | AE6YVN 5W0741"-22 "22 "€38.50
ILMANKÄSITTELIJÄ 5W075 Tyynypidike 25 x 1 x 20 tuumaa | AE6YVP 5W0751"20x25x120 "25 "€38.09
ILMANKÄSITTELIJÄ 5W076 Tyynynpitokehys 20 x 1 x 20 tuumaa | AE6YVQ 5W0761"20x20x120 "20 "€35.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5W069 Tyynypidike 25 x 2 x 20 tuumaa
€42.50 / yksikkö