ILMANKÄSITTELY 6B597 Economy Minipeat -suodatin 12 x 24 x 4 Merv 14 | AE7XJC

AIR HANDLER 6B597 Economy Minipeat -suodatin 12 x 24 x 4 Merv 14

Varastossa
Tuote: AE7XJC Malli: 6B597

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.73 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus90%: sta 95%
SuodatinpakkausLeikattu runko
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.47 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta1000 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Merv14
Nimellissyvyys4"
Nimellinen suodattimen koko12x24x4
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)61.21
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysIlmavirtaSuodattimen tehokkuusNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysLopullinen vastusAlkuperäinen vastusHinta
ILMANKÄSITTELY 2GFP1 Economy Minipeat -suodatin 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 tuuman WC0.27 tuuman WC€199.85
ILMANKÄSITTELY 2GFP8 Economy Minipeat -suodatin 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 tuuman WC0.27 tuuman WC€232.47
ILMANKÄSITTELY 2GFT2 Economy Minipeat -suodatin 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 tuuman WC0.46 tuuman WC€226.45
ILMANKÄSITTELY 2GFU5 Economy Minipeat -suodatin 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 tuuman WC0.48 tuuman WC€199.22
ILMANKÄSITTELY 2GFU9 Economy Minipeat -suodatin 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 tuuman WC0.48 tuuman WC€204.53
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GFV8 Economy Minipeat -suodatin 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC 2GFV84"500 fpm95%24x24x424 "24 "1.5 tuuman WC0.48 tuuman WC€222.59
ILMANKÄSITTELY 2GFW7 Economy Minipeat suodatin 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 tuuman WC0.27 tuuman WC€184.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6B597 Economy Minipeat -suodatin 12 x 24 x 4 Merv 14
€97.73 / yksikkö