AIR HANDLER 5W924 -kasettisuodatin 12 x 24 x 12 tuumaa | AE6ZGZ

AIR HANDLER 5W924 patruunasuodatin 12 x 24 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6ZGZ Malli: 5W924

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.02 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettisuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus85%
Lopullinen suositeltu vastus1.50 tuuman WC
kehysKyllä
Runko / otsikkomateriaaliKorroosiota kestävä teräs
YlätunnisteYksi
Alkuperäinen vastus0.60 tuuman WC
Max. Ilmavirta500 fpm
Maks. Lämpötila250-astetta F
Media-alue47 sq ft.
Merv13
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko12x24x12
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Otsikon koko (13/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoLopullinen suositeltu vastusAlkuperäinen vastusNimelliskorkeusNimellisleveyseräMax. IlmavirtaMaks. LämpötilaHinta
AIR HANDLER 2GGL9 -kasettisuodatin 20 x 24 x 12 tuumaa | AB9YCN 2GGL920x24x121.50 tuuman WC0.50 tuuman WC20 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€283.91
AIR HANDLER 2GGN4 -kasettisuodatin 20 x 20 x 12 tuumaa | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 tuuman WC0.50 tuuman WC20 "20 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€262.43
AIR HANDLER 2GGN8 -kasettisuodatin 24 x 24 x 6 tuumaa | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 tuuman WC0.50 tuuman WC24 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€206.39
AIR HANDLER 2GGP3 -kasettisuodatin 20 x 24 x 6 tuumaa | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 tuuman WC0.50 tuuman WC20 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€183.50
AIR HANDLER 2GGP7 -kasettisuodatin 12 x 24 x 6 tuumaa | AB9YDC 2GGP712x24x61.50 tuuman WC0.50 tuuman WC12 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€147.92
AIR HANDLER 2GGR2 -kasettisuodatin 20 x 20 x 6 tuumaa | AB9YDE 2GGR220x20x61.50 tuuman WC0.50 tuuman WC20 "20 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€176.72
AIR HANDLER 2GGR6 -kasettisuodatin 24 x 24 x 12 tuumaa | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 tuuman WC0.50 tuuman WC24 "24 "Kasettisuodatin625 fpm250-astetta F€286.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5W924 patruunasuodatin 12 x 24 x 12 tuumaa
€232.02 / yksikkö