ILMANKÄSITTELY 5W513 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 24x24x1 Merv7 | AE6ZAA

AIR HANDLER 5W513 Vakiokokoinen laskostettu suodatin 24x24x1 Merv7

Varastossa
Tuote: AE6ZAA Malli: 5W513

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11.89 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiokorkki laskostettu suodatin
Todellinen syvyys3 / 4 "
Todellinen korkeus23.375 "
Todellinen leveys23.375 "
Lopullinen suositeltu vastus1.0 tuuman WC
kehysKyllä
KehystyyppiKosteutta kestävä leikattu lastulevy
Suuri alkuvastus0.30 tuuman WC
High Velocity500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus500 fpm
Media-alue6.4 sq ft.
Merv7
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko24x24x1
Nimelliskorkeus24 "
Nimellinen laskos0.4
Nimellisleveys24 "
Laskokset lineaarisia jalkoja kohti12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)60.45
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimelliskorkeusTodellinen syvyysTodellinen korkeusNimellinen laskosNimellisleveysLaskokset lineaarisia jalkoja kohtiTodellinen leveysSuuri alkuvastusHinta
ILMANKÄSITTELY 15A725 Vakiokapasiteettinen laskossuodatin 8-3 / 4 x 18 x 1 Merv7 | AA6URG 15A7258.75 "3 / 4 "8.75 "40%18 "1218 "0.40 tuuman WC€24.74
ILMANKÄSITTELIJÄ 2HYD5 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 20x30x2 Merv7 | AC2DHU 2HYD520 "1.75 "19.5 "40%30 "1029.5 "0.26 tuuman WC€15.23
AIR HANDLER 35Z756 Vakiokapasiteetti laskostettu suodatin 21-1/2x36-1/2x2 | AC6QVQ 35Z75621.5 "1.75 "21.375 "0.436.5 "1536.5 "0.30 tuuman WC€54.73
ILMANKÄSITTELY 5E877 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 22x22x1 Merv7 | AE3MEC 5E87722 "3 / 4 "21.75 "0.422 "1221.75 "0.30 tuuman WC€13.37
AIR HANDLER 5W967 Vakiokapasiteetti laskostettu suodatin 8x16x1 Merv7 | AE6ZHD 5W9678"3 / 4 "7.75 "0.416 "1215.75 "0.25 tuuman WC€11.80
ILMANKÄSITTELIJÄ 6B989 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 8x30x1 Merv7 | AE7YAA 6B9898"3 / 4 "7.75 "0.430 "1229.75 "0.25 tuuman WC€14.53
ILMANKÄSITTELIJÄ 6C518 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 25x25x2 Merv7 | AE7ZEM 6C51825 "1.75 "24.5 "0.425 "1024.5 "0.33 tuuman WC€16.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5W513 Vakiokokoinen laskostettu suodatin 24x24x1 Merv7
€11.89 / yksikkö