Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR HANDLER 5W967 Vakiokapasiteetti laskostettu suodatin 8x16x1 Merv7 | AE6ZHD

AIR HANDLER 5W967 Vakiokokoinen laskostettu suodatin 8x16x1 Merv7

Varastossa
Tuote: AE6ZHD Malli: 5W967

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.93 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiokorkki laskostettu suodatin
Todellinen syvyys3 / 4 "
Todellinen korkeus7.75 "
Todellinen leveys15.75 "
Lopullinen suositeltu vastus1.0 tuuman WC
kehysKyllä
KehystyyppiKosteutta kestävä leikattu lastulevy
Suuri alkuvastus0.25 tuuman WC
High Velocity500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus500 fpm
Media-alue1.7 sq ft.
Merv7
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko8x16x1
Nimelliskorkeus8"
Nimellinen laskos0.4
Nimellisleveys16 "
Laskokset lineaarisia jalkoja kohti12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimelliskorkeusTodellinen syvyysTodellinen korkeusNimellinen laskosNimellisleveysLaskokset lineaarisia jalkoja kohtiTodellinen leveysSuuri alkuvastusHinta
ILMANKÄSITTELY 15A725 Vakiokapasiteettinen laskossuodatin 8-3 / 4 x 18 x 1 Merv7 | AA6URG 15A7258.75 "3 / 4 "8.75 "40%18 "1218 "0.40 tuuman WC€24.74
ILMANKÄSITTELIJÄ 2HYD5 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 20x30x2 Merv7 | AC2DHU 2HYD520 "1.75 "19.5 "40%30 "1029.5 "0.26 tuuman WC€15.23
AIR HANDLER 35Z756 Vakiokapasiteetti laskostettu suodatin 21-1/2x36-1/2x2 | AC6QVQ 35Z75621.5 "1.75 "21.375 "0.436.5 "1536.5 "0.30 tuuman WC€54.73
ILMANKÄSITTELY 5E877 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 22x22x1 Merv7 | AE3MEC 5E87722 "3 / 4 "21.75 "0.422 "1221.75 "0.30 tuuman WC€13.37
ILMANKÄSITTELY 5W513 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 24x24x1 Merv7 | AE6ZAA 5W51324 "3 / 4 "23.375 "0.424 "1223.375 "0.30 tuuman WC€11.89
ILMANKÄSITTELIJÄ 6B989 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 8x30x1 Merv7 | AE7YAA 6B9898"3 / 4 "7.75 "0.430 "1229.75 "0.25 tuuman WC€14.53
ILMANKÄSITTELIJÄ 6C518 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 25x25x2 Merv7 | AE7ZEM 6C51825 "1.75 "24.5 "0.425 "1024.5 "0.33 tuuman WC€16.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5W967 Vakiokokoinen laskostettu suodatin 8x16x1 Merv7
€12.93 / yksikkö