ILMANKÄSITTELY 4YKR5 kuutiosuodatin 2 taskua 20 x 25 x 15 tuumaa | AE2MYD

AIR HANDLER 4YKR5 kuutiosuodatin 2 taskua 20 x 25 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2MYD Malli: 4YKR5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.20 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitaskuinen kuutiosuodatin
Ilmavirta500 fpm
Lopullinen vastus1.00 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.045 tuuman WC
Maks. Lämpötila150-astetta F
Nimellissyvyys15 "
Nimellinen suodattimen koko20x25x15
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys25 "
Taskut2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen vastusNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysTaskutHinta
ILMANKÄSITTELY 4YKR1 kuutiosuodatin 5 taskua 20 x 20 x 12 tuumaa | AE2MXZ 4YKR10.22 tuuman WC12 "20x20x1220 "20 "5€243.51
ILMANKÄSITTELY 4YKR2 kuutiosuodatin 5 taskua 20 x 25 x 12 tuumaa | AE2MYA 4YKR20.22 tuuman WC12 "20x25x1220 "25 "5€202.07
ILMANKÄSITTELY 4YKR3 kuutiosuodatin 5 taskua 24 x 24 x 12 tuumaa | AE2MYB 4YKR30.22 tuuman WC12 "24x24x1224 "24 "5€193.29
ILMANKÄSITTELY 4YKR4 kuutiosuodatin 2 taskua 20 x 20 x 15 tuumaa | AE2MYC 4YKR40.045 tuuman WC15 "20x20x1520 "20 "2€139.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 4YKR5 kuutiosuodatin 2 taskua 20 x 25 x 15 tuumaa
€158.20 / yksikkö