Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR HANDLER 499J13 Mini-laskostettu ilmansuodatin, 12 x 24 x 2 tuuman koko, Merv 11, ei yläpäätä | CH6KCK

AIR HANDLER 499J13 Mini-laskostettu ilmansuodatin, 12 x 24 x 2 tuuman koko, Merv 11, ei otsikkoa

Varastossa
Tuote: CH6KCK Malli: 499J13

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.28 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Todellinen syvyys1 7 / 8 "
Todellinen korkeus11 3 / 8 "
Todellinen leveys23 3 / 8 "
rakentaminenLiima
Tehokkuus60%: sta 65%
Virtausnopeus600 cfm
KehysmateriaaliMuovi
TiivistemateriaaliKumi
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila160 astetta F
Maks. Nopeus625 fpm
Media-alue25 sq ft.
Median väriValkoinen
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko12 "x 24" x 2 "
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "
TyyliLaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysTodellinen korkeusTodellinen leveysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysVirtausnopeusKehystyyppiHinta
AIR HANDLER 1W507 Ilmansuodatin 25 x 25 x 1 tuuman lasikuitu | AB3YFQ 1W5071"--25x25x125 "25 "-Raskaat lastulevyt€7.88
ILMANKÄSITTELIJÄ 2JBG5 Ilmansuodatin 20 x 36 x 1 tuuman lasikuitu | AC2DZY 2JBG51"--20x36x120 "36 "-Heavy Duty lastulevy€13.32
ILMANKÄSITTELIJÄ 5W499 Ilmansuodatin 8 x 16 x 1 tuuman lasikuitu | AE6YZK 5W4991"--8x16x18"16 "-Raskaat lastulevyt€9.49
AIR HANDLER 499J33 Mini-laskostettu ilmansuodatin, 16 x 25 x 2 tuuman koko, Merv 13, ei yläpäätä | CH6KCM 499J332"15 1 / 2 "24 1 / 2 "16 "x 25" x 2 "16 "25 "833 cfm-€131.12
AIR HANDLER 499J35 Mini-laskostettu ilmansuodatin, 20 x 20 x 2 tuuman koko, Merv 13, ei yläpäätä | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-€152.46
AIR HANDLER 499J41 Mini-laskostettu ilmansuodatin, 24 x 24 x 2 tuuman koko, Merv 13, ei yläpäätä | CH6KCQ 499J412"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "1200 cfm-€152.58
AIR HANDLER 499J43 Mini-laskostettu ilmansuodatin, 12 x 24 x 2 tuuman koko, Merv 14, ei yläpäätä | CH6KCR 499J432"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€112.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 499J13 Mini-laskostettu ilmansuodatin, 12 x 24 x 2 tuuman koko, Merv 11, ei otsikkoa
€110.28 / yksikkö