ILMANKÄSITTELIJÄ 2JBG5 Ilmansuodatin 20 x 36 x 1 tuuman lasikuitu | AC2DZY

AIR HANDLER 2JBG5 ilmansuodatin 20 x 36 x 1 tuuman lasikuitu

Varastossa
Tuote: AC2DZY Malli: 2JBG5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13.32 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmavirta300 fpm
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
KehystyyppiHeavy Duty lastulevy
Alkuperäinen vastus0.07 tuuman WC
MateriaaliLasikuitu
Max. Ilmavirta777 fpm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Merv5
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko20x36x1
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysTodellinen korkeusTodellinen leveysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysVirtausnopeusKehystyyppiHinta
AIR HANDLER 1W507 Ilmansuodatin 25 x 25 x 1 tuuman lasikuitu | AB3YFQ 1W5071"--25x25x125 "25 "-Raskaat lastulevyt€7.88
ILMANKÄSITTELIJÄ 5W499 Ilmansuodatin 8 x 16 x 1 tuuman lasikuitu | AE6YZK 5W4991"--8x16x18"16 "-Raskaat lastulevyt€9.49
AIR HANDLER 499J13 Mini-laskostettu ilmansuodatin, 12 x 24 x 2 tuuman koko, Merv 11, ei yläpäätä | CH6KCK 499J132"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€110.28
AIR HANDLER 499J33 Mini-laskostettu ilmansuodatin, 16 x 25 x 2 tuuman koko, Merv 13, ei yläpäätä | CH6KCM 499J332"15 1 / 2 "24 1 / 2 "16 "x 25" x 2 "16 "25 "833 cfm-€131.12
AIR HANDLER 499J35 Mini-laskostettu ilmansuodatin, 20 x 20 x 2 tuuman koko, Merv 13, ei yläpäätä | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-€152.46
AIR HANDLER 499J41 Mini-laskostettu ilmansuodatin, 24 x 24 x 2 tuuman koko, Merv 13, ei yläpäätä | CH6KCQ 499J412"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "1200 cfm-€152.58
AIR HANDLER 499J43 Mini-laskostettu ilmansuodatin, 12 x 24 x 2 tuuman koko, Merv 14, ei yläpäätä | CH6KCR 499J432"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€112.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2JBG5 ilmansuodatin 20 x 36 x 1 tuuman lasikuitu
€13.32 / yksikkö