AIR HANDLER 38XX52 Minipleat Ilmansuodatin 24 x 24 x 12 15 MERV | AH8QPG

AIR HANDLER 38XX52 Minipleat -ilmansuodatin 24 x 24 x 12 15 MERV

Varastossa
Tuote: AH8QPG Malli: 38XX52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€356.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
IlmansuodatinV-Bank ilmansuodatin
SuodattaaYksi
Suodattimen tehokkuus95%
SuodatinpakkausMuovikehys
MateriaaliLasikuitu
Merv15
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko24x24x12
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8075
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 38XX51 Pienikokoinen ilmansuodatin 12 x 24 x 12 15 MERV | AH8QPF 38XX5112x24x1212 "€223.93
ILMANKÄSITTELY 38XX53 Pienikokoinen ilmansuodatin 20 x 24 x 12 15 MERV | AH8QPH 38XX5320x24x1220 "€329.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 38XX52 Minipleat -ilmansuodatin 24 x 24 x 12 15 MERV
€356.11 / yksikkö