ILMANKÄSITTELY 38XX53 Pienikokoinen ilmansuodatin 20 x 24 x 12 15 MERV | AH8QPH

AIR HANDLER 38XX53 Minipleat -ilmansuodatin 20 x 24 x 12 15 MERV

Varastossa
Tuote: AH8QPH Malli: 38XX53

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
IlmansuodatinV-Bank ilmansuodatin
SuodattaaYksi
Suodattimen tehokkuus95%
SuodatinpakkausMuovikehys
MateriaaliLasikuitu
Merv15
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko20x24x12
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9525
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 38XX51 Pienikokoinen ilmansuodatin 12 x 24 x 12 15 MERV | AH8QPF 38XX5112x24x1212 "€227.00
AIR HANDLER 38XX52 Minipleat Ilmansuodatin 24 x 24 x 12 15 MERV | AH8QPG 38XX5224x24x1224 "€360.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 38XX53 Minipleat -ilmansuodatin 20 x 24 x 12 15 MERV
€333.82 / yksikkö