AIR HANDLER 36PT05 ilmanpuhdistin suodatin 16 x 20 x 5 25 neliöjalkaa PK2 | AH7BER

AIR HANDLER 36PT05 Ilmanpuhdistimen suodatin 16 x 20 x 5 25 neliöjalkaa PK2

Varastossa
Tuote: AH7BER Malli: 36PT05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistimen vaihto Suodattaa
Todellinen syvyys4.5 "
Todellinen korkeus14.5 "
Todellinen leveys18.5 "
IlmansuodatinIlmanpuhdistimen vaihtosuodatin
hyödytHoneywell F200E
MateriaaliSähköstaattinen polyesterisekoitus
Merv8
Nimellinen suodattimen koko16x20x5
KorvaavaHoneywell FC200E1003

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kehys: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen syvyysTodellinen korkeusTodellinen leveyshyödyteräMervNimellinen suodattimen kokoPkg. MääräHinta
AIR HANDLER 2EKL5 OEM -suodatin | AB9PNU 2EKL56"16 "27 "-Ilmanpuhdistimen suodatin816x27x61€68.62
ILMANKÄSITTELIJÄ 4E438 Suodatin | AD7FAT 4E4386"20 "25 "-Ilmanpuhdistimen suodatin820x25x61€102.61
ILMANKÄSITTELY 36PR84 Ilmanpuhdistimen suodatin 16 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDX 36PR843"15.75 "19.75 "Honeywell F100Ilmanpuhdistimen vaihto Suodattaa1116x20x32€64.71
AIR HANDLER 36PR85 Ilmanpuhdistimen suodatin 16 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDY 36PR853"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub 455622-425, Lennox-malli: BMAC-12C; GeneralAire MAC1200, Skuttle DB-25-16, Lähde 1 / York S1-MAC101162505, Ultravation: 90-006, 90-031Ilmanpuhdistimen vaihto Suodattaa1116x25x32€71.39
ILMANKÄSITTELY 36PR86 Ilmanpuhdistimen suodatin 20 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDZ 36PR863"19.75 "19.75 "Teline GAPABXCC2020Ilmanpuhdistimen vaihto Suodattaa1120x20x32€97.97
ILMANKÄSITTELY 36PR87 Ilmanpuhdistimen suodatin 20 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BEA 36PR873"19.75 "24.75 "Trion Air Bear -malli: 455602-125; Korkein 1400; 1400; Skuttle-malli: DB0-0025-016; GeneralAire-malli: MAC1400; Source1-malli: S1-MAC10162505; Ultraäänimalli: 90-006;Ilmanpuhdistimen vaihto Suodattaa1120x25x32€108.27
ILMANKÄSITTELY 36PR88 Ilmanpuhdistimen suodatin 16 x 20 x 5 11 MERV PK2 | AH7BEB 36PR884.75 "15.75 "19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003Ilmanpuhdistimen vaihto Suodattaa1116x20x52€135.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 36PT05 Ilmanpuhdistimen suodatin 16 x 20 x 5 25 neliöjalkaa PK2
€120.17 /pakkaus