ILMANKÄSITTELY 33E948 V-pankin mp tiivisteellä 24x24x12 Merv 15 | AC6DPX

AIR HANDLER 33E948 V-pankki Mp Tiivisteellä 24x24x12 Merv 15

Varastossa
Tuote: AC6DPX Malli: 33E948

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€438.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus95%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.25 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta3000 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue150 sq ft.
Merv15
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko24x24x12
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.173
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteellä / ilman (Tiivisteellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 33E946 V-pankin mp tiivisteellä 12x24x12 Merv 15 | AC6DPV 33E9461500 cfm75 sq ft.12x24x1212 "€481.90
ILMANKÄSITTELY 33E947 V-pankin mp tiivisteellä 20x24x12 Merv 15 | AC6DPW 33E9472872 cfm125 sq ft.20x24x1220 "€535.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E948 V-pankki Mp Tiivisteellä 24x24x12 Merv 15
€438.86 / yksikkö