ILMANKÄSITTELY 33E946 V-pankin mp tiivisteellä 12x24x12 Merv 15 | AC6DPV

AIR HANDLER 33E946 V-pankki Mp Tiivisteellä 12x24x12 Merv 15

Varastossa
Tuote: AC6DPV Malli: 33E946

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus95%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.25 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta1500 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue75 sq ft.
Merv15
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko12x24x12
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteellä / ilman (Tiivisteellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 33E947 V-pankin mp tiivisteellä 20x24x12 Merv 15 | AC6DPW 33E9472872 cfm125 sq ft.20x24x1220 "€535.12
ILMANKÄSITTELY 33E948 V-pankin mp tiivisteellä 24x24x12 Merv 15 | AC6DPX 33E9483000 cfm150 sq ft.24x24x1224 "€438.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E946 V-pankki Mp Tiivisteellä 12x24x12 Merv 15
€481.90 / yksikkö