ILMANKÄSITTELY 33E920 V-pankin mp tiivisteellä 12x24x12 Merv 11 | AC6DNR

AIR HANDLER 33E920 V-pankki Mp Tiivisteellä 12x24x12 Merv 11

Varastossa
Tuote: AC6DNR Malli: 33E920

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus75%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.20 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta1500 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue97 sq ft.
Merv11
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko12x24x12
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.709
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteellä / ilman (Tiivisteellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 33E921 V-pankin mp tiivisteellä 20x20x12 Merv 11 | AC6DNT 33E9212198 cfm134 sq ft.20x20x1220 "20 "€449.07
ILMANKÄSITTELY 33E922 V-pankin mp tiivisteellä 20x24x12 Merv 11 | AC6DNU 33E9222872 cfm161 sq ft.20x24x1220 "24 "€339.56
ILMANKÄSITTELY 33E923 V-pankin mp tiivisteellä 24x24x12 Merv 11 | AC6DNV 33E9233000 cfm193 sq ft.24x24x1224 "24 "€361.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E920 V-pankki Mp Tiivisteellä 12x24x12 Merv 11
€287.37 / yksikkö