ILMANKÄSITTELY 33E915 Mp tiivisteellä 12 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNL

AIR HANDLER 33E915 Mp tiivisteellä 12 x 24 x 12 Merv 13

Varastossa
Tuote: AC6DNL Malli: 33E915

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus85%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.45 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta1250 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue45 sq ft.
Merv13
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko12x24x12
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteellä / ilman (Tiivisteellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 33E916 Mp tiivisteellä 20 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNM 33E9162394 cfm75 sq ft.20x24x1220 "€209.95
ILMANKÄSITTELY 33E917 Mp tiivisteellä 24 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNN 33E9172500 cfm96 sq ft.24x24x1224 "€224.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E915 Mp tiivisteellä 12 x 24 x 12 Merv 13
€175.21 / yksikkö