ILMANKÄSITTELY 33E912 Mp Tiivisteellä 12 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNH

AIR HANDLER 33E912 Mp tiivisteellä 12 x 24 x 12 Merv 11

Varastossa
Tuote: AC6DNH Malli: 33E912

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus65%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.27 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta1250 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue45 sq ft.
Merv11
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko12x24x12
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteellä / ilman (Tiivisteellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
AIR HANDLER 33E913 Mp Tiivisteellä 20 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNJ 33E9132394 cfm75 sq ft.20x24x1220 "€206.92
ILMANKÄSITTELY 33E914 Mp tiivisteellä 24 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNK 33E9142500 cfm96 sq ft.24x24x1224 "€217.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E912 Mp tiivisteellä 12 x 24 x 12 Merv 11
€190.40 / yksikkö