ILMAKÄSITTELIJÄ 2JUX5-taskusilmansuodatin, synteettinen, 12 x 24 x 15 tuumaa | AC2FYT

AIR HANDLER 2JUX5 taskutasoilmansuodatin synteettinen 12 x 24 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2FYT Malli: 2JUX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€63.22 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 8 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM1000
Suodattimen tehokkuus95%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Kehysmateriaali24 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen koko13 / 16 "
Alkuperäinen vastus0.72 tuuman WC
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue21 sq ft.
Median väriKeltainen
Merv14
Nimellissyvyys15 "
Nimellinen suodattimen koko24x12x15
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "
Taskut4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3108
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoKapasiteetti CFMAlkuperäinen vastusNimelliskorkeusNimellisleveysTaskutMateriaaliMaks. LämpötilaHinta
ILMANKÄSITTELY 2DVX1 taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 22 tuumaa | AB9LNG 2DVX124x24x2220000.55 tuuman WC24 "24 "10Lasikuitu150-astetta F€158.81
AIR HANDLER 2DVX2 Pocket Ilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 30 tuumaa | AB9LNH 2DVX224x24x3020000.45 tuuman WC24 "24 "10Lasikuitu150-astetta F€181.69
ILMAKÄSITTELIJÄ 2DYK3 taskuilmansuodatin, synteettinen 20 x 24 x 22 tuumaa | AB9MFE 220x24x221200-20 "24 "8Synteettinen150-astetta F€98.20
ILMANKÄSITTELY 2GFK7 taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 15 tuumaa | AB9XXU 2GFK724x24x1520000.58 tuuman WC24 "24 "10Lasikuitu150-astetta F€132.14
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GGG4 taskutasoilmansuodatin, synteettinen 24 x 24 x 10 tuumaa | AB9YBJ 2GGG424x24x1020000.98 tuuman WC24 "24 "6Synteettinen150-astetta F€71.56
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GGV6-taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 24 x 22 tuumaa | AB9YDZ 2GGV620x24x221200-20 "24 "5Lasikuitu150-astetta F€106.02
ILMANKÄSITTELY 2GGW6 taskuilmansuodatin Lasikuitu 12 x 24 x 22 tuumaa | AB9YEG 2GGW612x24x221000-12 "24 "4Lasikuitu150-astetta F€108.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2JUX5 taskutasoilmansuodatin synteettinen 12 x 24 x 15 tuumaa
€63.22 / yksikkö