ILMAKÄSITTELIJÄ 2GHK7 Synteettinen Mp-suodatin 20x24x12 Merv 15 | AB9YGQ

AIR HANDLER 2GHK7 synteettinen Mp -suodatin 20x24x12 Merv 15

Varastossa
Tuote: AB9YGQ Malli: 2GHK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€315.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus95%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.36 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta1920 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Merv15
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko20x24x12
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuusAlkuperäinen vastusMax. IlmavirtaMervNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GHK3 Synteettinen Mp-suodatin 24x24x12 Merv 15 | AB9YGM 2 GHK395%0.36 tuuman WC2000 cfm1524x24x1224 "€315.62
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GHL2 Synteettinen Mp-suodatin 12x24x12 Merv 15 | AB9YGT 2GHL295%0.36 tuuman WC1000 cfm1512x24x1212 "€224.67
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GHL6 Synteettinen Mp-suodatin 12x24x12 Merv 11 | AB9YGW 2GHL675%0.26 tuuman WC1000 cfm1112x24x1212 "€263.35
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GHN1 Synteettinen Mp-suodatin 20x24x12 Merv 11 | AB9YGY 2GHN175%0.26 tuuman WC1920 cfm1120x24x1220 "€291.68
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GHN5 Synteettinen Mp-suodatin 24x24x12 Merv 11 | AB9YHB 2GHN575%0.26 tuuman WC2000 cfm1124x24x1224 "€347.10
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GHN9 Synteettinen Mp-suodatin 12x24x12 Merv 13 | AB9YHE 2GHN985%0.28 tuuman WC1000 cfm1312x24x1212 "€213.77
AIR HANDLER 2GHP4 Synteettinen Mp-suodatin 20x24x12 Merv 13 | AB9YHH 2GHP485%0.28 tuuman WC1920 cfm1320x24x1220 "€307.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GHK7 synteettinen Mp -suodatin 20x24x12 Merv 15
€315.96 / yksikkö