ILMAKÄSITTELIJÄ 2GHN1 Synteettinen Mp-suodatin 20x24x12 Merv 11 | AB9YGY

AIR HANDLER 2GHN1-synteettinen Mp-suodatin 20x24x12 Merv 11

Varastossa
Tuote: AB9YGY Malli: 2GHN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€291.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus75%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.26 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta1920 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Merv11
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko20x24x12
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuusAlkuperäinen vastusMax. IlmavirtaMervNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GHK3 Synteettinen Mp-suodatin 24x24x12 Merv 15 | AB9YGM 2 GHK395%0.36 tuuman WC2000 cfm1524x24x1224 "€316.48
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GHK7 Synteettinen Mp-suodatin 20x24x12 Merv 15 | AB9YGQ 2 GHK795%0.36 tuuman WC1920 cfm1520x24x1220 "€315.96
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GHL2 Synteettinen Mp-suodatin 12x24x12 Merv 15 | AB9YGT 2GHL295%0.36 tuuman WC1000 cfm1512x24x1212 "€224.67
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GHL6 Synteettinen Mp-suodatin 12x24x12 Merv 11 | AB9YGW 2GHL675%0.26 tuuman WC1000 cfm1112x24x1212 "€263.35
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GHN5 Synteettinen Mp-suodatin 24x24x12 Merv 11 | AB9YHB 2GHN575%0.26 tuuman WC2000 cfm1124x24x1224 "€348.57
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GHN9 Synteettinen Mp-suodatin 12x24x12 Merv 13 | AB9YHE 2GHN985%0.28 tuuman WC1000 cfm1312x24x1212 "€214.23
AIR HANDLER 2GHP4 Synteettinen Mp-suodatin 20x24x12 Merv 13 | AB9YHH 2GHP485%0.28 tuuman WC1920 cfm1320x24x1220 "€307.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GHN1-synteettinen Mp-suodatin 20x24x12 Merv 11
€291.68 / yksikkö