Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELIJÄ 2GGP6 -ilmansuodatin 16 x 20 x 1/2 tuumaa | AB9YDB

AIR HANDLER 2GGP6 -ilmansuodatin 16 x 20 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9YDB Malli: 2GGP6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.78 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmavirta300 fpm
Baffle-materiaaliAlumiiniverkko
Alkuperäinen vastus0.05 tuuman WC
Nimellissyvyys1 / 2 "
Nimellinen suodattimen koko16x20x1 / 2
Nimelliskorkeus16 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAlkuperäinen vastusNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GGR1 Ilmansuodatin 16 x 25 x 1/2 tuumaa | AB9YDD 2GGR1300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "€82.35
AIR HANDLER 2GGR5 -ilmansuodatin 20 x 20 x 1/2 tuumaa | AB9YDH 2GGR5300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "€81.31
AIR HANDLER 2GGR9 Ilmansuodatin 20 x 25 x 1/2 tuumaa | AB9YDK 2GGR9300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "€91.89
ILMANKÄSITTELY 2GGT4 Ilmansuodatin 24 x 24 x 1/2 tuumaa | AB9YDM 2GGT4300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "24x24x1 / 224 "24 "€100.00
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GGT8 -ilmansuodatin 20 x 25 x 1 tuumaa | AB9YDP 2GGT8300 fpm0.05 tuuman WC1"20x25x120 "25 "€69.00
ILMANKÄSITTELY 2GGU3 -ilmansuodatin 24 x 24 x 1 tuumaa | AB9YDT 2GGU3300 fpm0.05 tuuman WC1"24x24x124 "24 "€72.56
ILMANKÄSITTELIJÄ 2TE94 Ilmansuodatin 16 x 20 x 1 tuumaa | AC3GJA 2TE94350 fpm0.40 tuuman WC1"16x20x116 "20 "€52.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GGP6 -ilmansuodatin 16 x 20 x 1/2 tuumaa
€73.78 / yksikkö