ILMANKÄSITTELIJÄ 2GGT8 -ilmansuodatin 20 x 25 x 1 tuumaa | AB9YDP

AIR HANDLER 2GGT8-ilmansuodatin 20 x 25 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9YDP Malli: 2GGT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69.00 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmavirta300 fpm
Baffle-materiaaliAlumiiniverkko
Alkuperäinen vastus0.05 tuuman WC
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko20x25x1
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAlkuperäinen vastusNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GGP6 -ilmansuodatin 16 x 20 x 1/2 tuumaa | AB9YDB 2GGP6300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "16x20x1 / 216 "20 "€73.78
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GGR1 Ilmansuodatin 16 x 25 x 1/2 tuumaa | AB9YDD 2GGR1300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "€82.35
AIR HANDLER 2GGR5 -ilmansuodatin 20 x 20 x 1/2 tuumaa | AB9YDH 2GGR5300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "€81.31
AIR HANDLER 2GGR9 Ilmansuodatin 20 x 25 x 1/2 tuumaa | AB9YDK 2GGR9300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "€91.89
ILMANKÄSITTELY 2GGT4 Ilmansuodatin 24 x 24 x 1/2 tuumaa | AB9YDM 2GGT4300 fpm0.05 tuuman WC1 / 2 "24x24x1 / 224 "24 "€100.00
ILMANKÄSITTELY 2GGU3 -ilmansuodatin 24 x 24 x 1 tuumaa | AB9YDT 2GGU3300 fpm0.05 tuuman WC1"24x24x124 "24 "€72.56
ILMANKÄSITTELIJÄ 2TE94 Ilmansuodatin 16 x 20 x 1 tuumaa | AC3GJA 2TE94350 fpm0.40 tuuman WC1"16x20x116 "20 "€52.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GGT8-ilmansuodatin 20 x 25 x 1 tuumaa
€69.00 / yksikkö