AIR HANDLER 2GFR2 -verkkosuodatin 16 x 16 x 1 tuumaa | AB9XYJ

AIR HANDLER 2GFR2 -verkkosuodatin 16 x 16 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9XYJ Malli: 2GFR2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.60 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkosuodatin
Ilmavirta300 fpm
Baffle-materiaaliAlumiiniverkko
Alkuperäinen vastus0.05 tuuman WC
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko16x16x1
Nimelliskorkeus16 "
Nimellisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GFR2 -verkkosuodatin 16 x 16 x 1 tuumaa
€50.60 / yksikkö