ILMANKÄSITTELIJÄ 2GFJ3 Economy Minipeat -suodatin 24 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XXK

AIR HANDLER 2GFJ3 Economy Minipleat -suodatin 24 x 24 x 4 Merv 11

Varastossa
Tuote: AB9XXK Malli: 2GFJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.44 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus65%
SuodatinpakkausMetallikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.27 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta2000 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue52 sq ft.
Merv11
Nimellissyvyys4"
Nimellinen suodattimen koko24x24x4
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysSuodattimen tehokkuusAlkuperäinen vastusNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveyseräMateriaaliHinta
ILMANKÄSITTELY 2GFA7 Economy Minipeat -suodatin 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVW 2GFA74"65%0.27 tuuman WC12x24x412 "24 "Pienikokoinen ilmansuodatin100% synteettinen väliaine€133.31
ILMANKÄSITTELY 2GFC2 Economy Minipeat -suodatin 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVZ 2GFC24"65%0.27 tuuman WC20x24x420 "24 "Pienikokoinen ilmansuodatin100% synteettinen väliaine€185.43
AIR HANDLER 2GFC6 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWC 2GFC64"65%0.27 tuuman WC20x24x420 "24 "Pienikokoinen ilmansuodatin100% synteettinen väliaine€184.09
ILMANKÄSITTELI 2GFD1 Economy Minitleat -suodatin 24 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWE 2GFD14"65%0.27 tuuman WC24x24x424 "24 "Pienikokoinen ilmansuodatin100% synteettinen väliaine€200.64
ILMANKÄSITTELY 2GFD5 Economy Minipeat -suodatin 12 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWG 2GFD54"85%0.46 tuuman WC12x24x412 "24 "Pienikokoinen ilmansuodatin100% synteettinen väliaine€134.99
AIR HANDLER 2GFE7 Minipleat Filter 24 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWN 2GFE74"85%0.46 tuuman WC24x24x424 "24 "Pienikokoinen ilmansuodatin100% synteettinen väliaine€192.11
AIR HANDLER 2GFF2 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XWT 2GFF24"95%0.48 tuuman WC12x24x412 "24 "Pienikokoinen ilmansuodatin100% synteettinen väliaine€133.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GFJ3 Economy Minipleat -suodatin 24 x 24 x 4 Merv 11
€237.44 / yksikkö