ILMANKÄSITTELIJÄ 2EJZ4 -vaahtosuodatintyyny 48 x 72 x 1/2 tuumaa | AB9PJW

AIR HANDLER 2EJZ4 Master Foam -suodatintyyny 48 x 72 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9PJW Malli: 2EJZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaster vaahtosuodatinpatruuna
Ilmavirta300 fpm
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.15 tuuman WC
Maks. Lämpötila180 F
Nimellissyvyys1 / 2 "
Nimellinen suodattimen koko48x72x1 / 2
Nimelliskorkeus48 "
Nimellisleveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)130.05
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2EJZ3 -vaahtosuodatintyyny 48 x 72 x 1/4 tuumaa | AB9PJV 2EJZ31 / 4 "48x72x1 / 4€142.17
ILMANKÄSITTELIJÄ 2EJZ5 -vaahtosuodatintyyny 48 x 72 x 1 tuumaa | AB9PJX 2EJZ51"48x72x1€481.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2EJZ4 Master Foam -suodatintyyny 48 x 72 x 1/2 tuumaa
€193.87 / yksikkö