ILMANKÄSITTELIJÄ 1MBE3 Allergeenien vähentämissuodatin 16 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDN

AIR HANDLER 1MBE3-allergeeninpoistosuodatin 16 x 20 x 1 Merv12

Varastossa
Tuote: AB2JDN Malli: 1MBE3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21.76 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllergeenien vähentäminen laskostettu suodatin
Todellinen syvyys3 / 4 "
Todellinen korkeus15.5 "
Todellinen leveys19.5 "
Lopullinen suositeltu vastus1.0 tuuman WC
kehysKyllä
KehystyyppiKosteutta kestävä leikattu lastulevy
Suuri alkuvastus0.25 tuuman WC
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus500 fpm
Media-alue4.1 sq ft.
Merv12
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko16x20x1
Nimelliskorkeus16 "
Nimellinen laskos60%
Nimellisleveys20 "
Laskokset lineaarisia jalkoja kohti15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen korkeusTodellinen leveysMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellinen laskosNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 1MBE2 Allergeenien vähennyssuodatin 20 x 25 x 1 Merv12 | AB2JDM 1MBE219.5 "24.5 "6.4 sq ft.20x25x120 "60%25 "€22.89
ILMANKÄSITTELIJÄ 1MBE4 Allergeenien vähentämissuodatin 15 x 20 x 1 Merv12 | AB2JDP 1MBE414.5 "19.5 "3.9 sq ft.15x20x115 "0.620 "€15.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 1MBE3-allergeeninpoistosuodatin 16 x 20 x 1 Merv12
€21.76 / yksikkö