Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 kapellimestaria | AH7GUX 36TR32

AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 johtimia

Varastossa
Tuote: AH7GUX Malli: LEF-10SRistiviite: 36TR32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€728.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoita Audio Master Station
Syvyys7.5
Korkeus2.187
Virtalähde12 VDC
Tyyppisisä-
Jännite12 VDC
Langan tyyppiShield

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)20.57
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys (Ft.) @ 18AWG: 1600
    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 2-3 / 16
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 8-1 / 8
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 7-1 / 2
    • Pääsyvyys (tuumaa): 2-3 / 16
    • Pääkorkeus (tuumaa): 8-1 / 8
    • Pääleveys (tuumaa): 7-1 / 2
    • Johtimet: 20 johtinta
    • Etäisyys (Ft.) @ 22AWG: 650

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeJänniteLangan tyyppiHinta
AIPHONE LEF-10C Call Audio Master Station LE -sarja | AH7GUZ 36TR34 VASEN-10C7.875312 VDC12 VDCShield€716.70
AIPHONE LEF-5C Soita Audio Master Station | AH7GVF 36TR42 VASEN-5C7.875312 VDC12 VDCShield€536.27
AIPHONE LEF-3L Soita Audio Master Station 12 kapellimestaria AH7GVL 36TR48 LEF-3L5.6252.12512 VDC12 VDC22AWG€465.78
AIPHONE LEF-3C Soita Audio Master Station 12VDC | AH7GWC 36TR64 VASEN-3C6212 VDC12 VDCShield€445.49
AIPHONE LEM-3 Call Audio Master Station 650 jalkaa | AH7GWN 36TR74 LEM-35.6252.12512 VAC12 VAC22AWG€293.12
AIPHONE TD-1H / B Soita Audio Master Station 6 -johtimet | AH7GXE 36TR91 TD-1H/B3-15/162.87512 VDC12 VDCShield€263.87
AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 jalkaa | AH7GXP 36TT01 LEM-15.18726 VAC6 VAC22AWG€242.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 johtimia
€728.46 / yksikkö