Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master -asema 24VDC 4-5 / 16 | AH7GRM 36TP64

AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master Station 24 VDC 4-5/16

Varastossa
Tuote: AH7GRM Malli: KB-3HRDRistiviite: 36TP64
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
€1,697.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo Sub Master Station
Syvyys4-5/16
Korkeus4-5/16
Virtalähde24 VDC
TyyppiSisällä ulkona
Jännite24 VDC
Langan tyyppiSuojaamattoman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys (Ft.) @ 18AWG: 650
    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 4-5 / 16
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 8
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 4-5 / 16
    • Pääsyvyys (tuumaa): 4-5 / 16
    • Mestarin korkeus (tuumaa): 8
    • Pääleveys (tuumaa): 42656
    • Johtimet: 2 johtinta
    • Etäisyys (Ft.) @ 22AWG: 330

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeTyyppiJänniteHinta
AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK -sarja | AH7GTW 36TR04 JF-2HD5-5/161.2518 VDCsisä-18 VDC€919.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master Station 24 VDC 4-5/16
€1,697.94 / yksikkö