Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE JOS-1F -videopuhelinsarja ruostumatonta terästä | AH7GTQ 36TP96

AIPHONE JOS-1F Video Intercom Station Kit ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH7GTQ Malli: JOS-1FRistiviite: 36TP96

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,334.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo Intercom Station -sarja
Syvyys3.5
Korkeus17
Virtalähde18 VDC
TyyppiSisällä ulkona
Jännite18 VDC
Langan tyyppiSuojaamattoman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys (Ft.) @ 18AWG: 330
    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 17
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 10-1 / 2
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 3-1 / 2
    • Pääsyvyys (tuumaa): 5-1 / 2
    • Pääkorkeus (tuumaa): 10-1 / 2
    • Pääleveys (tuumaa): 17
    • Johtimet: 2 johtinta
    • Etäisyys (Ft.) @ 22AWG: 165

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIPHONE JOS-1V -videopuhelinsarja sinkki | AH7GTP 36TP95 JOS-1V€1,243.06
AIPHONE JOS-1A -videopuhelinsarja ABS | AH7GTT 36TP99 JOS-1A€1,139.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE JOS-1F Video Intercom Station Kit ruostumatonta terästä
€1,334.16 / yksikkö