Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE JOS-1V -videopuhelinsarja sinkki | AH7GTP 36TP95

AIPHONE JOS-1V Video Intercom Station Kit sinkki

Varastossa
Tuote: AH7GTP Malli: JOS-1VRistiviite: 36TP95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,243.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo Intercom Station -sarja
Syvyys3.5
Korkeus17
Virtalähde18 VDC
TyyppiSisällä ulkona
Jännite18 VDC
Langan tyyppiSuojaamattoman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Aiphone JOS-IV -sisääntulon turvapuhelinkotelosarja sisältää 1 JO-DV-videooviaseman, 1 JO-1MD-videopääaseman ja 1 PS-1820UL-virtalähteen. Se auttaa tunnistamaan käyttäjät toimituksen sisäänkäyntien yhteydessä, kommunikoimaan vierailijoiden kanssa, hallitsemaan pääsyä rajoitetuille alueille ja määrittämään vierailijoiden pääsyn rakennukseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 7 tuuman näyttö vierailijoiden videotunnistusta ja seurantaa varten.
  • Se sisältää kolme kohdetta, joista yksi on asennettu pintaseinään ja kaksi muuta laitoksen sisään, jotta soittajat pääsevät helposti ovella.
  • Siinä on sähköstaattiset kosketuspainikkeet äänenvoimakkuuden säätämiseksi, oviaseman valvomiseksi, LCD-säätöjen tekemiseksi, toissijaisen laitteen aktivoimiseksi / laukaisemiseksi, oven lukituksen avaamiseksi ja keskustelun aloittamiseksi / lopettamiseksi.
  • Se on ohut, alle 1 tuuman paksuinen, jotta se näyttää tyylikkäältä ja mahdollistaa helpon oviaseman liittämisen kaukaisimpaan pääasemaan käyttämällä 2-johtoista, suojaamatonta umpijohdinkaapelia, jonka johtoetäisyys on enintään 330 jalkaa. .
  • Tämä tuote tarjoaa handsfree- (VOX) tai push-to-talk (simplex) -tyyppisen viestintätilan, jota ohjaa pääasema.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä mikrofonista on?

V. Mikrofoni lähettää äänet oviasemalta laitoksen sisälle asennettuun pää- ja laajennusvalvonta-asemaan.

K. Mikä on valaistusanturi?

V. Valaistusanturi havaitsee ulkovalon ja tunnistaa, onko se päivä- vai yöaika. Asemalla on valkoinen LED, joka syttyy automaattisesti, kun aseman ympärillä tulee pimeää.

K. Miksi videopuhelinasemissa on tyhjennysreiät?

A. Tyhjennysreiät mahdollistavat sadeveden helpon purkamisen yksikön sisällä ja estävät sisäpuhelinasemia mahdollisilta vaurioilta.

K. Mitä ilkivallankestävä tarkoittaa?

V. Tämä ilkivallankestävä sisäpuhelinasema on suunniteltu lujaksi ja lujaksi, jotta ne toimivat täydellisesti myös kovassa käsittelyssä. Se kestää suoria iskuja koteloon rikkomatta ja häiritsemättä videon laatua.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AIPHONE JOS-1F -videopuhelinsarja ruostumatonta terästä | AH7GTQ 36TP96 JOS-1F€1,334.16
AIPHONE JOS-1A -videopuhelinsarja ABS | AH7GTT 36TP99 JOS-1A€1,139.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE JOS-1V Video Intercom Station Kit sinkki
€1,243.06 / yksikkö