Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE KB-3MRD -videopääasema 24VDC 8 | AH7GRH 36TP60

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24 VDC 8

Varastossa
Tuote: AH7GRH Malli: KB-3MRDRistiviite: 36TP60
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
€1,883.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo Master Station
Syvyys4-5/16
Korkeus4-5/16
Virtalähde24 VDC
TyyppiSisällä ulkona
Jännite24 VDC
Langan tyyppiSuojaamattoman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)20.57
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys (Ft.) @ 18AWG: 650
    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 4-5 / 16
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 8
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 4-5 / 16
    • Pääsyvyys (tuumaa): 4-5 / 16
    • Mestarin korkeus (tuumaa): 8
    • Pääleveys (tuumaa): 42656
    • Johtimet: 2 johtinta
    • Etäisyys (Ft.) @ 22AWG: 330

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeJänniteHinta
AIPHONE JF-2MED Video Master Station 18VDC JF -sarja | AH7GRX 36TP74 JF-2MED5-5/161.2518 VDC18 VDC€1,281.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24 VDC 8
€1,883.88 / yksikkö