Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE DA-1DS -oviasema 4-1 / 4 | AH7GYC 36TT14

AIPHONE DA-1DS-oviasema 4-1/4

Varastossa
Tuote: AH7GYC Malli: DA-1DSRistiviite: 36TT14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvien asema
Syvyys4.25
Korkeus6.875
Virtalähde12 VAC
TyyppiSisällä ulkona
Jännite15 VAC
Langan tyyppiSuojaamattoman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys (Ft.) @ 18AWG: 1020
    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 6-7 / 8
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 3-15 / 16
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 4-1 / 4
    • Pääsyvyys (tuumaa): 6-7 / 8
    • Pääkorkeus (tuumaa): 3-15 / 16
    • Pääleveys (tuumaa): 4-1 / 4
    • Johtimet: 2 johtinta
    • Etäisyys (Ft.) @ 22AWG: 360

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeJänniteLangan tyyppiHinta
AIPHONE AX-DVF-P -oviasema 11-5 / 8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,470.33
AIPHONE AX-DV-P -oviasema 9-5 / 8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,389.52
AIPHONE AX-DVF -oviasema 9-11 / 16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€962.47
AIPHONE AX-DV -oviasema 7-11 / 16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€1,090.82
AIPHONE IE-SSR Door Station Tuote | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----€737.22
AIPHONE LE-SSR Door Station Tuote | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----€655.86
AIPHONE LE-SS / A-oviasema | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----€556.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE DA-1DS-oviasema 4-1/4
€191.40 / yksikkö