AGRI-FAB 45-0552 Poly dump cart 12 Cu. ft Kapasiteetti, 700 Lb Kuormauskapasiteetti - Suppilot ja Cube Trucks | CV4NQT 787KG8

AGRI-FAB 45-0552 Poly dump cart 12 Cu. ft Kapasiteetti, 700 lb:n kuormakapasiteetti - suppilot ja kuutioautot

Varastossa
Tuote: CV4NQT Malli: 45-0552Ristiviite: 787KG8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€485.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräperävaunu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AGRI-FAB 45-0552 Poly dump cart 12 Cu. ft Kapasiteetti, 700 lb:n kuormakapasiteetti - suppilot ja kuutioautot
€485.56 / yksikkö