AEROQUIP FT1390-115-12 Hydraulinen puristuskone | AC6QVW 35Z762

AEROQUIP FT1390-115-12 Hydraulinen puristuskone

Varastossa
Tuote: AC6QVW Malli: FT1390-115-12Ristiviite: 35Z762

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68,349.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristuskone
Koko3/16 - 2 "letku
Syvyys28 "
Korkeus49 "
Pituus28 "
Maks. PuristusvoimaTonnia 10
Max. Paine10,000 psi
TyyppiKorkeapaine
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 374.21
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8207306092
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AEROQUIP ET1187-002 Hydrauliletkun puristuskone, Jopa 1-1/4 tuuman letku, 10,000 2 psi hydraulinen, kannettava | CJ54NFC 28ZYXNUMX ET1187-002€4,596.94
Tarjouspyyntö
AEROQUIP ET1187-001 Hydrauliletkun puristuskone, Jopa 1-1/4 tuuman letku, 10,000 2 psi hydraulinen | CJ54NFD 27ZYXNUMX ET1187-001€4,596.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP FT1390-115-12 Hydraulinen puristuskone
€68,349.12 / yksikkö