Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 900599-20S -letkusovitin Uros Jic 1-5 / 8-12 | AA6PRN 14L799

AEROQUIP 900599-20S letkusovitin uros Jic 1-5/8-12

Varastossa
Tuote: AA6PRN Malli: 900599-20SRistiviite: 14L799

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi37 asteen JIC-pistoke
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Pituus1.45 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)13
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
AEROQUIP 2250-6-6S hydrauliletkun sovitin 90 asteen kyynärpää 4000 Psi | AD6RHL 49U023 2250-6-6S90 asteen kyynärpääKolmiarvoinen kromisinkki2.7 "4000 PSIMies NPT-naaras JIC€20.53
AEROQUIP FF2209T1616S Hydrauliletkusovitin, 1 x 1 tuuman koko, JIC x ORS, kääntyvä, Suora | CJ2MLN 55DY42 FF2209T1616S-----€178.88
Tarjouspyyntö
AEROQUIP FF2030T1212S Hydrauliletkusovitin, 3/4 x 3/4 tuumaa, uros, ORS x ORS, jäykkä | CJ2MLP 55DX56 FF2030T1212S-----€72.46
Tarjouspyyntö
AEROQUIP FF1868T0408S Kyynärpää, 90 astetta, 1/4 x 1/2 tuuman koko, uros x uros, ORS x ORB, jäykkä | CJ2MLQ 55DX37 FF1868T0408S-----€44.05
Tarjouspyyntö
AEROQUIP 259-2046-6-6 Hydrauliletkusovitin, 3/8 x 3/8 tuuman koko, naaras, NPSM x NPTF | CJ2MLR 55DX23 259-2046-6-6-----€74.29
Tarjouspyyntö
AEROQUIP FF2001T1616S Hydrauliletkusovitin, 1 x 1 x 1 tuuman koko, uros, ORS x NPTF x ORS, jäykkä | CJ2MLT 55DY36 FF2001T1616S-----€252.35
Tarjouspyyntö
AEROQUIP 2089-12-8S Hydrauliletkusovitin, 3/4 x 1/2 tuuman koko, NPTF x NPTF, jäykkä | CJ2MLU 55DP70 2089-12-8S-----€39.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 900599-20S letkusovitin uros Jic 1-5/8-12
€32.88 / yksikkö