Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 2000-12-12B letkusovitin messinki 3 / 4-14 Npt | AA6PQE 14L768

AEROQUIP 2000-12-12B Letkusovitin Messinki 3/4-14 Npt

Varastossa
Tuote: AA6PQE Malli: 2000-12-12BRistiviite: 14L768

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)3 / 4-14
Sovittimen tyyppi45 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunMessinki
AsennusmateriaaliMessinki
Pituus2.19 "
Uros SAE-koko (tuumaa)1-1/16-14
Max. Työpaine1000 PSI
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AEROQUIP 2000-2-4B -letkusovitin messinki 1 / 8-27 Npt | AA6PQF 14L769 2000-2-4B1.06 "€10.08
AEROQUIP 2000-4-4B -letkusovitin messinki 1 / 4-18 Npt | AA6PQG 14L770 2000-4-4B1.25 "€9.37
AEROQUIP 2000-4-5B -letkusovitin messinki 1 / 4-18 Npt | AA6PQH 14L771 2000-4-5B1.34 "€40.65
AEROQUIP 2000-4-6B -letkusovitin messinki 1 / 4-18 Npt | AA6PQJ 14L772 2000-4-6B1.44 "€11.25
AEROQUIP 2000-8-8B letkusovitin messinki 1 / 2-14 Npt | AA6PQK 14L773 2000-8-8B1.81 "€17.21
AEROQUIP 2003-4-4B -letkusovitin messinki 1 / 4-18 Npt | AA6PQL 14L774 2003-4-4B0.88 "€14.10
AEROQUIP 2003-4-6B letkusovitin messinki 1 / 4-18 Npt | AA6PQM 14L775 2003-4-6B0.88 "€19.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 2000-12-12B Letkusovitin Messinki 3/4-14 Npt
€103.07 / yksikkö