Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1AT32DL20 Metrinen suora 1-1 / 4 M45 x 2 | AA7UQD 16P825

AEROQUIP 1AT32DL20 Sovitusmetrisuora 1-1/4 M45 x 2

Varastossa
Tuote: AA7UQD Malli: 1AT32DL20Ristiviite: 16P825

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku1-1 / 4 "
Pituus4"
Metrinen kierteen kokoM45X2
Kierteen kulma (aste)24
TyyppiPuristus, naisten metrinen valo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A5DL4 Hydraulinen puristusliitin, Metrinen liitäntä, Teräs | AA7UPU 16P816 1A5DL4Suoraan1 / 4 "1.62 "€34.90
AEROQUIP 1A6DL4 sopiva metrinen suora 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Suoraan1 / 4 "1.62 "€32.38
AEROQUIP 1A8DL4 Metrinen suora 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Suoraan1 / 4 "1.75 "€35.73
AEROQUIP 1A8DL6 sopiva metrinen suora 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Suoraan3 / 8 "1.75 "€46.07
AEROQUIP 1A10DL6 sopiva metrinen suora 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Suoraan3 / 8 "2.38 "€39.74
AEROQUIP 1A12DL8 sopiva metrinen suora 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Suoraan1 / 2 "2.38 "€49.14
AEROQUIP 1A16DL10 letkuliitin, metrinen, suora, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822 1A16DL10Suoraan5 / 8 "2.38 "€62.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1AT32DL20 Sovitusmetrisuora 1-1/4 M45 x 2
€208.43 / yksikkö