Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1A16DL10 letkuliitin, metrinen, suora, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822

AEROQUIP 1A16DL10 Letkuliitin, Metrinen, Suora, 5/8, M26 x 1.5

Varastossa
Tuote: AA7UQA Malli: 1A16DL10Ristiviite: 16P822
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
€62.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku5 / 8 "
Pituus2.38 "
Metrinen kierteen kokoM26X1.5
Kierteen kulma (aste)24
TyyppiPuristus, naisten metrinen valo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1868
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.05
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton Aeroquip 1A16DL10 on suosittu hiiliteräksestä valmistettu hydrauliletku, joka on yhteensopiva GH194-, GH195-, GH663-, GH781- ja GH793-letkusarjojen kanssa.
    • Nämä DIN- / SAE-yhteensopivat Aeroquip-letkuliittimet ovat vakiona 2.38 tuuman pituisia ja kolmiarvoisia kromipintoja. Nämä ovat ihanteellisia sovelluksiin matalien, keskisuurten ja korkeapaineisten hydraulisten Aeroquip-letkujen kanssa.
    • Näissä Aeroquip-liittimissä on puristettava liitäntätyyppi ja DURA-KOTE-pinnoitus, joka tarjoaa jopa 1000 tunnin korroosionkestävyyden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A5DL4 Hydraulinen puristusliitin, Metrinen liitäntä, Teräs | AA7UPU 16P816 1A5DL4Suoraan1 / 4 "1.62 "€34.90
AEROQUIP 1A6DL4 sopiva metrinen suora 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Suoraan1 / 4 "1.62 "€32.38
AEROQUIP 1A8DL4 Metrinen suora 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Suoraan1 / 4 "1.75 "€35.73
AEROQUIP 1A8DL6 sopiva metrinen suora 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Suoraan3 / 8 "1.75 "€46.07
AEROQUIP 1A10DL6 sopiva metrinen suora 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Suoraan3 / 8 "2.38 "€39.74
AEROQUIP 1A12DL8 sopiva metrinen suora 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Suoraan1 / 2 "2.38 "€49.14
AEROQUIP 1A20DL12 letkuliitin metrinen suora 3/4 M30 x 2 | AA7UQB 16P823 1A20DL12Suoraan3 / 4 "2.63 "€83.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1A16DL10 Letkuliitin, Metrinen, Suora, 5/8, M26 x 1.5
€62.63 / yksikkö