Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1A6BT6 Liitin BSPP Suora 3/8 R 3/8 In-19 | AA7UPN 16P811

AEROQUIP 1A6BT6 Kiinnitys BSPP Suora 3/8 R 3/8 In-19

Varastossa
Tuote: AA7UPN Malli: 1A6BT6Ristiviite: 16P811

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
BSPP-kierteen kokoR 3/8 "-19
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku3 / 8 "
Pituus1.75 "
TyyppiPuristus, uros BSPP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A4BP4 letkuliitin uros BSPP suora G 1/4 | AA7UPE 16P803 1A4BP41 / 4 "1.62 "€43.18
AEROQUIP 1A6BP6 letkuliitin Uros BSPP Suora G 3/8 | AA7UPF 16P804 1A6BP63 / 8 "1.75 "€50.27
AEROQUIP 1A8BP6 letkuliitin uros BSPP suora G 1/2 | AA7UPG 16P805 1A8BP63 / 8 "1.75 "€37.63
AEROQUIP 1A8BP8 letkuliitin Uros BSPP Suora G 1/2 | AA7UPH 16P806 1A8BP81 / 2 "2.38 "€58.92
AEROQUIP 1A12BP12 Letkuliitin Uros BSPP Suora G 3/4 | AA7UPJ 16P807 1A12BP123 / 4 "2.63 "€77.23
AEROQUIP 1A16BP16 BSPP-suora 1 G 1 (1 In-11) | AA7UPK 16P808 1A16BP161"3"€145.79
AEROQUIP 1AT20BP20 Letkuliitin Puristus BSPP Suora 1-1 / 4 | AA7UPL 16P809 1AT20BP201-1 / 4 "4"€208.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1A6BT6 Kiinnitys BSPP Suora 3/8 R 3/8 In-19
€34.74 / yksikkö