Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1A16JF16 JIC-kääntyvä suora G 1 (1 In-11) | AA7UUC 16P893

AEROQUIP 1A16JF16 Kiinnitys JIC kääntyvä suora G 1 (1 in-11)

Varastossa
Tuote: AA7UUC Malli: 1A16JF16Ristiviite: 16P893

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
BSPP-kierteen kokoG 1 (1 "-11)
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku1"
Pituus3"
Kierteen kulma (aste)30
TyyppiPuristus, naaras JIC-kääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A4JF4 letkuliitin JIC kääntyvä suora G 1/4 | AA7UTY 16P889 1A4JF41 / 4 "1.62 "€90.44
AEROQUIP 1A6JF6 letkuliitin JIC kääntyvä suora G 3/8 | AA7UTZ 16P890 1A6JF63 / 8 "1.75 "€41.88
AEROQUIP 1A8JF8 letkuliitin JIC kääntyvä suora G 1/2 | AA7UUA 16P891 1A8JF81 / 2 "2.38 "€50.64
AEROQUIP 1A12JF12 letkuliitin JIC kääntyvä suora G 3/4 | AA7UUB 16P892 1A12JF123 / 4 "3"€152.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1A16JF16 Kiinnitys JIC kääntyvä suora G 1 (1 in-11)
€242.31 / yksikkö