AEROFLEX USA 410-AC11834 Putken eristys 1-1/8 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta | AF6HRT 19NF83

AEROFLEX USA 410-AC11834 Putken eristys 1-1/8 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta

Tuote: AF6HRT Malli: 410-AC11834Ristiviite: 19NF83
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€37.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkieristys
Noin "R" -arvo3.06
VäriMusta
Rautaputken kokoon3 / 4 "
Putken tunnukselle1"
Putken OD: lle1-1 / 8 "
Eristyksen nimellinen tunnus1.125 "
Eristys tyyppiJoustava
Pituus6"
MateriaaliEPDM
Temp. alue-297 - 300 astetta F
Seinämän paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)187.2
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi4016996000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
AEROFLEX USA 510-AC11810 Putken eristys 1-1/8 tuumaa Id 6 jalkaa pituus Bl | AA8QUE 19NG08 510-AC118101.125 "1"€67.41
Tarjouspyyntö
AEROFLEX USA 200-AC1438 Putken eristys 1/4 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta | AF6HPP 19NF34 200-AC14381 / 4 "3 / 8 "€9.28
Tarjouspyyntö
AEROFLEX USA 202-AC3838 Putken eristys 3/8 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta | AF6HPQ 19NF35 202-AC38383 / 8 "3 / 8 "€10.67
Tarjouspyyntö
AEROFLEX USA 204-AC1238 Putken eristys 1/2 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta | AF6HPR 19NF36 204-AC12381 / 2 "3 / 8 "€10.80
Tarjouspyyntö
AEROFLEX USA 206-AC5838 Putken eristys 5/8 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta | AF6HPT 19NF37 206-AC58385 / 8 "3 / 8 "€12.34
Tarjouspyyntö
AEROFLEX USA 208-AC3438 Putken eristys 3/4 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta | AF6HPU 19NF38 208-AC34383 / 4 "3 / 8 "€12.95
Tarjouspyyntö
AEROFLEX USA 210-AC7838 Putken eristys 7/8 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta | AF6HPV 19NF39 210-AC78387 / 8 "3 / 8 "€13.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROFLEX USA 410-AC11834 Putken eristys 1-1/8 tuuman sisähalkaisija 6 jalkaa pituus musta
€37.31 / yksikkö