Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH PB12IX-messinki 12 tuuman halkaisija 2 1/2 tuumaa D | AA6CGV 13R829

ADVANTECH PB12IX Pan Brass 12 tuuman halkaisija 2 1/2 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AA6CGV Malli: PB12IXRistiviite: 13R829

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeulapannu
Halkaisija12 "
MateriaaliMessinki
Kokonaissyvyys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysHinta
ADVANTECH PB12FX-messinki 12 tuuman halkaisija 4 tuumaa D | AA6BPL 13R154 PB12FX4"€156.69
ADVANTECH PB12F-messinki 12 tuuman halkaisija 3 1/2 tuumaa D | AA6BPM 13R155 PB12F3.5 "€117.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH PB12IX Pan Brass 12 tuuman halkaisija 2 1/2 tuumaa D
€148.60 / yksikkö