Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH PB12H-messinki 12 tuuman puolikorkeus | AF4WQP 9MJD5

ADVANTECH PB12H Pan Brass, 12 tuuman puolikorkea

Varastossa
Tuote: AF4WQP Malli: PB12HRistiviite: 9MJD5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaus pannulla
Kehys sisäpuolella Dia.12 "
KehysmateriaaliMessinki
Dia ulkopuolella.12 "
Kokonaissyvyys1.625 "
TyyppiTestaa seulapannu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8474100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ADVANTECH PB12HX-messinki, 12 tuuman puolikorkeus, jatkettu vanne | AF3RVY 8CMX0 PB12HXLaajennettu vanteen testiseula€113.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH PB12H Pan Brass, 12 tuuman puolikorkea
€90.08 / yksikkö