Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH L3-S8 Testing Sieve, Clear Acrylic Frame, Stainless Steel, Acrylic, #8 Mesh Size, 1 mm Wire Dia | CN8CNL 40PR64

ADVANTECH L3-S8 Testing Sieve, Clear Acrylic Frame, Stainless Steel, Acrylic, #8 Mesh Size, 1 mm Wire Dia

Varastossa
Tuote: CN8CNL Malli: L3-S8Ristiviite: 40PR64

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaus seula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ADVANTECH CS12 testiseulan kansi, testiseulan kansi, ruostumaton teräs, 12 tuuman ulkohalkaisija | CN8CKW 787AA6 CS12Seulan kansi€76.05
ADVANTECH PS12IX pannu, testiseulapannu, ruostumaton teräs, ruostumaton teräs, 12 tuuman ulkohalkaisija | CN8CLA 787AA8 PS12IXLeipä€174.33
ADVANTECH PS12HX testiseulapannu, testiseulapannu, ruostumaton teräs, ruostumaton teräs, 12 tuuman ulkohalkaisija | CN8CLB 787AA9 PS12HXSeulapannu€178.49
ADVANTECH L3-M80 -testausseula, kirkas akryylikehys, nikkeli, akryyli, hienoverkko, ASTM E161 | CN8CLJ 40PR17 L3-M80Testaus seula€1,551.18
ADVANTECH L3-M65 testausseula, kirkas akryylikehys, nikkeli, akryyli, hienoverkko, ASTM E161 | CN8CLK 40PR35 L3-M65Testaus seula€1,551.18
ADVANTECH L3-M105 testausseula, kirkas akryylikehys, nikkeli, akryyli, hienoverkko, ASTM E161 | CN8CLL 40PR20 L3-M105Testaus seula€1,889.12
ADVANTECH L3-M20 testausseula, kirkas akryylikehys, nikkeli, akryyli, hienoverkko, ASTM E161 | CN8CLM 40PR44 L3-M20Testaus seula€1,938.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH L3-S8 Testing Sieve, Clear Acrylic Frame, Stainless Steel, Acrylic, #8 Mesh Size, 1 mm Wire Dia
€218.75 / yksikkö