Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH CB12 Testausastian kansi messinkiä 12 tuumaa | AF4RPC 9HM81

ADVANTECH CB12-testausastian kansi messinkiä 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4RPC Malli: CB12Ristiviite: 9HM81
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
€121.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestausastian kansi
IkäryhmäAikuinen
VäriMessinki
Kehys sisäpuolella Dia.12 "
KehysmateriaaliMessinki
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Dia ulkopuolella.12 "
TyyppiTestaa seulan kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8474100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehys sisäpuolella Dia.KehysmateriaaliDia ulkopuolella.KokonaissyvyysTyyppiHinta
ADVANTECH CB8W/R koepannun kansi messinki 8 tuuman nostorengas | AF4AGU 8N518 CB8W / R8"Messinki8"0.375 "Testaa seulansuojus nostorenkaalla€33.53
ADVANTECH CS8 W / R -testipannen kansi S / s 8 tuuman nostorengas | AF4GAY 8VPR5 CS8 W/R8"Ruostumaton teräs8"0.375 "Testaa seulansuojus nostorenkaalla€70.06
ADVANTECH CS8 -testausalustan kansi S / s 8 tuumaa | AF4PRC 9EY09 CS88"Ruostumaton teräs8"1.625 "Testaa seulan kansi€43.68
ADVANTECH CB8 Testausastian kannen messinki 8 tuumaa | AF6AGC 9U434 CB88"Messinki8"-Testaa seulan kansi€28.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH CB12-testausastian kansi messinkiä 12 tuumaa
€121.60 / yksikkö