Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANCE TABCO WS-KD-24-GR Seinähylly 24inh 11-5 / 8inw 1-1 / 4ind | AC9VMG 3KNA7

ADVANCE TABCO WS-KD-24-GR Seinähylly 24inh 11-5 / 8inw 1-1 / 4ind

Varastossa
Tuote: AC9VMG Malli: WS-KD-24-GRRistiviite: 3KNA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräseinähylly
VäriLuonnollinen
Syvyys11.625 "
Suorittaa loppuunSatiini
Mitata18
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaiskorkeus11.625 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5775
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ADVANCE TABCO WS-KD-36-GR Seinähylly 36inh 11-5 / 8inw 1-1 / 4ind | AC9VMH 3KNA8 WS-KD-36-GR36 "€217.18
ADVANCE TABCO WS-KD-48-GR Seinähylly 48inh 11-5 / 8inw 1-1 / 4ind | AC9VMJ 3KNA9 WS-KD-48-GR48 "€244.85
ADVANCE TABCO WS-KD-60-GR Seinähylly 60inh 11-5 / 8inw 11-2 / 3ind | AC9VMK 3KNC1 WS-KD-60-GR60 "€305.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO WS-KD-24-GR Seinähylly 24inh 11-5 / 8inw 1-1 / 4ind
€224.96 / yksikkö