ADVANCE TABCO VCTC-306 työtaso, 72 X 30 tuuman kokoinen, ei takalevyä, 16 Ga 304 Ss

Tuote: CD8BJH Malli: VCTC-306
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,501.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiskin yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)76.2

Tuotteen yksityiskohdat:

Advance Tabco VCTC-306 työtaso soveltuu leikkaamiseen, puhdistukseen, valmistukseen, ruokien sekoittamiseen ja pienten keittiökoneiden säilytykseen. Sitä käytetään keittiöissä, kylpyhuoneissa tai laboratorioissa ja työtiloissa.

Ominaisuudet:

  • Advance Tabco VCTC-306 -tasolla on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, jossa on satiinipinnoite, joka suojaa alttiilta pinnoilta.
  • Siinä on äänenvaimennettu yläosa, joka vaimentaa melua ruoanvalmistuksen aikana.
  • Tässä työtasossa on lisäksi hitsausnastat ja rakenteelliset liimat, jotka kiinnittävät rullamuovatut hattukanavat yläosaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NSF

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä Advance Tabco VCTC-306 -tasotason tippumattomasta reunasta on?

A. Tippumattomat työtason reunat estävät nesteen roiskumisen lattialle.

K. Millaista hitsausta tässä työtasossa käytetään?

V. Tämä työtaso on TIG-hitsattu korkealaatuisten ja puhtaiden hitsausten saavuttamiseksi.

K. Miten Advance Tabco VCTC-306 -taso asennetaan?

A.

  • Työtaso tulee asettaa kaapin pohjalle. Varmista, että työtaso on vaakasuorassa ja asetettu oikein.
  • Kiinnitä kaapin pohja käyttämällä 2 x 2 x 3 tuuman metallikulmia tai 3/4 x 3/8 tuuman itsekierteittäviä metallilevyruuveja kaapin runko-osien läpi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO VCTC-240 työtaso, 30 X 25 tuuman kokoinen, ei takalevyä, 16 Ga 304 Ss | CD8BHU VCTC-240€1,005.14
ADVANCE TABCO VCTC-2410 työtaso, 120 X 25 tuuman kokoinen, ei takalevyä, 16 Ga 304 Ss | CD8BHV VCTC-2410€2,408.89
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO VCTC-243 työtaso, 36 X 25 tuuman kokoinen, ei takalevyä, 16 Ga 304 Ss | CD8BHW VCTC-243€1,005.14
ADVANCE TABCO VCTC-244 -työtaso, 48 X 25 tuuman kokoinen, ei takalevyä, 16 Ga 304 Ss | CD8BHX VCTC-244€1,109.95
ADVANCE TABCO VCTC-245 työtaso, 60 X 25 tuuman kokoinen, ei takalevyä, 16 Ga 304 Ss | CD8BHY VCTC-245€1,220.77
ADVANCE TABCO VCTC-246 -työtaso, 72 X 25 tuuman kokoinen, ei takalevyä, 16 Ga 304 Ss | CD8BHZ VCTC-246€1,326.44
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO VCTC-247 työtaso, 84 X 25 tuuman kokoinen, ei takalevyä, 16 Ga 304 Ss | CD8BJA VCTC-247€1,640.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO VCTC-306 työtaso, 72 X 30 tuuman kokoinen, ei takalevyä, 16 Ga 304 Ss
€1,501.69 / yksikkö