ADVANCE TABCO SW1-36 Potiteline, seinälle asennettava, yksi tanko, 36 tuumaa pitkä, 6 päällystettyä kaksoiskoukkua

Varastossa
Tuote: CD7ZBF Malli: SW1-36

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€515.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-Bar seinähylly / kattoteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)21.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SW1-36 Potiteline, seinälle asennettava, yksi tanko, 36 tuumaa pitkä, 6 päällystettyä kaksoiskoukkua
€515.45 / yksikkö