ADVANCE TABCO SU-P-401 suljettu kaivosarja Sw-kuumaruokayksiköille

Varastossa
Tuote: CD7YZP Malli: SU-P-401

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€623.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävaruste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)50.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SU-P-401 suljettu kaivosarja Sw-kuumaruokayksiköille
€623.70 / yksikkö