ADVANCE TABCO SS-2015 Deluxe-laatikko, 20 X 15 X 5 tuuman kokoinen laatikkopanos, SS

Varastossa
Tuote: CD7YQM Malli: SS-2015

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€316.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän laatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)15.57
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)45.09

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laatikon liukulevyillä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SS-2015 Deluxe-laatikko, 20 X 15 X 5 tuuman kokoinen laatikkopanos, SS
€316.91 / yksikkö