ADVANCE TABCO SCH-1-2317 Luokkahuoneen pesuallas, tyylikäs itsepuhdistuva pudotus, 1-paketti, 16 X 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7YDG Malli: SCH-1-2317

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€798.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)43.18

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Smart Series -sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SCH-1-2317 Luokkahuoneen pesuallas, tyylikäs itsepuhdistuva pudotus, 1-paketti, 16 X 14 tuumaa
€798.10 / yksikkö